Vis à bois Spartex VATFCUT10X80PFA4-50, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 80 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT10X80PFA4-50
Rubix :U600-8272986
Fabricant :91474100 80/55
EAN :4043377378385


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 10X80/55 CUT INOX A4-50 91474100 80/55
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A4-50 10X80/55 TX40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | hors norme |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
355,49 € HT
/ 100 unités
426,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
80 mm