Vis pour panneau de particules Spartex VATFPZ3,5X40PFA2-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFPZ3,5X40PFA2-50
Rubix :U600-8272592
Fabricant :9050235 40/24
EAN :4043377204011


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. 3,5X40/24 PF PZ2 RF INOXA2-50 9050235 40/24
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A2-50 3,5X40/24 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,38 € HT
/ 200 unités
29,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm