Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX8X225PFA4-50, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 225 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX8X225PFA4-50
Rubix :U600-8271647
Fabricant :9047480 225/80
EAN :4043377383259


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 225 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 8X225 PF TX40 RF INOXA4-50 9047480 225/80
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée A4-50 8X225/80 T40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 225 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
902,01 € HT
/ 100 unités
1 082,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
225 mm