Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX5X45EFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 45 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX5X45EFA2-50
Rubix :U600-8271784
Fabricant :9047250 45
EAN :4043377247308


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 5X45 EF TX25 RF INOXA2-50 9047250 45
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A2-50 5X45 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,56 € HT
/ 200 unités
59,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm