Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX6X70PFA4-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 70 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX6X70PFA4-50
Rubix :U600-8271682
Fabricant :9047460 70/42
EAN :4043377202475


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 6X70 PF TX25 RF INOXA4-50 9047460 70/42
Vis à bois à tête fraisée renforcée A4-50 6X70/42 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,09 € HT
/ 100 unités
98,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm