Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX6X30PFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX6X30PFA2-50
Rubix :U600-8271713
Fabricant :9047260 30/20
EAN :4043377201614


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 6X30 PF TX25 RF INOXA2-50 9047260 30/20
Vis à bois à tête fraisée renforcée A2-50 6X30/20 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,76 € HT
/ 100 unités
34,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm