Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX4X65EFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 65 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX4X65EFA2-50
Rubix :U600-8271823
Fabricant :9047240 65
EAN :4043377381934


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 4X65 EF TX20 RF INOXA2-50 9047240 65
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A2-50 4X65 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 65 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,08 € HT
/ 200 unités
56,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
65 mm