Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX4X30EFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX4X30EFA2-50
Rubix :U600-8271849
Fabricant :9047240 30
EAN :4043377247100


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 4X30 EF TX20 RF INOX A2-50
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A2-50 4X30 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,70 € HT
/ 500 unités
60,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm