Vis à tête hexagonale Spartex TH12X25EF8Z, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 933
Vis tête hexagonale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :TH12X25EF8Z
Rubix :V600-8203241
Fabricant :882760
EAN :3660757178185






Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | zinc |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Documents
Détails articles : VIS MET 12X25 ZG TH EF CI8 DIN933 933881225
vis tête hexagonale classe 8.8 din 933
12X25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | zinc |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Norme | din 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,09 € HT
/ 100 unités
56,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
25 mm