Vis à tête hexagonale Spartex TH6X180PFA4-80, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 180 mm | Norme: DIN 931

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH6X180PFA4-80
Rubix :U600-8276492
Fabricant :09314806 180
EAN :4043377274236
VIS TH 6X180 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur180 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 6X180 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-80 6X180 SW10
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur180 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-80
NormeDIN 931
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM6
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage6 mm
1 150,34 HT
/ 100 unités
1 380,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

180 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M6

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.