Vis à bois Spartex TIR12X90PFA2-50, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :TIR12X90A2
Spartex :TIR12X90PFA2-50
Rubix :U600-8306745
Fabricant :0571212 90
EAN :4043377044860


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TIREFOND 12X90 PF DIN 571 INOX A2-50 0571212 90
Vis à bois hexagonales A2-50 12X90 SW19
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw19 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,65 € HT
/ 50 unités
155,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
90 mm