Vis à métaux filetage métrique Spartex VTCPOZ8X20EF4.8Z/200, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 7985
Vis tête cylindrique empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTCPOZ8X20EF4.8Z/200
Rubix :U600-8382076
Fabricant :7985AZ8020
EAN :3660757198671

Détails articles : VIS MET 8X20 ZG TC POZ EF CL4.8 DIN7985 7985AZ8020
Vis tête cylindrique à empreinte cruciforme
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Norme | DIN 7985 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,08 € HT
/ 200 unités
13,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
