Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC2,5X3EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 3 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC2,5X3EFA4-50ISO
Rubix :U600-8282847
Fabricant :10642425 3
EAN :4043377386946


Résumé technique
| Longueur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC 2,5X3 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 2,5X3 sw1,5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M2,5 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Taille empreinte | sw1,5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
456,10 € HT
/ 1 000 unités
547,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
3 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M2,5