Vis à bois Spartex VBTFPZ6X120PFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 7997
Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFPZ6X120PFA2-50
Rubix :U600-8272058
Fabricant :7997260 120
EAN :4043377185594


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF PZ 6X120 DIN 7997 PF INOX A2-50 7997260 120
Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme A2-50 6X120 pz3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7997 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | pz3 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,39 € HT
/ 100 unités
336,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
120 mm