Vis à bois Spartex VBTF5X40TXPFA1, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis bois tête fr. av. pte perçage, nerv. coupantes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTF5X40TXPFA1
Rubix :U600-8270431
Fabricant :9246400650 40/24
EAN :4043377319654


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS BOIS TF TX 5X40/24 P PERC PF A1 9246400650 40/24
Vis bois tête fr. av. pte perçage, nerv. coupantes A1 5X40/24 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,12 € HT
/ 200 unités
66,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm