Vis à bois Spartex VBTRRTX3X25PFA2-50, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTRRTX3X25PFA2-50
Rubix :U600-8304524
Fabricant :9045230 25/18
EAN :4043377378620


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO TETE RONDE 3X25 PF TX10 INOXA2-50 9045230 25/18
Vis pour agglomérés à tête ronde renforcée A2-50 3X25/18 T10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,30 € HT
/ 500 unités
56,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm