Vis à bois Spartex VATFSD4,5X25PFA2-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFSD4,5X25PFA2-50
Rubix :U600-8270947
Fabricant :9044245 25
EAN :4043377375674


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS AGGLO AUTO 4,5X25 PF TX20 INOXA2-50 9044245 25
Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse A2-50 4,5X25/18 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | autoperceuse |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,90 € HT
/ 200 unités
43,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm