Vis à bois Spartex VATFSD6X90PFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 90 mm | Norme: HORS NORME

Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VATFSD6X90PFA2-50
Rubix :U600-8270892
Fabricant :9044260 90
EAN :4043377198730
VIS AGGLO AUTO 6X90 PF TX25 INOXA2-50 9044260 90

Résumé technique

Diamètre de filetage6 mm
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS AGGLO AUTO 6X90 PF TX25 INOXA2-50 9044260 90


Vis TF pour agglomérés SP-Drill autoperceuse A2-50 6X90/54 TX25

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet25
Type de filetagebois
Typeautoperceuse
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagepartiel
192,72 € HT
/ 200 unités
231,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

90 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.