Vis à bois Spartex VTSKCUT4,2X28PFA2-50, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 28 mm | Norme: HORS NORME

Vis terrasse à tête fraisée SK-Drill, pointe Cut

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTSKCUT4,2X28PFA2-50
Rubix :U600-8301918
Fabricant :9142242 28/20
EAN :4043377257758
VIS TERRASSE TF TX 4,2X28/20 SK-DR INOX A2-50 9142242 28/20

Résumé technique

Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur28 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 4,2X28/20 SK-DR INOX A2-50 9142242 28/20


Vis terrasse à tête fraisée SK-Drill, pointe Cut A2-50 4,2X28/20 TX20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur28 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet20
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagepartiel
38,55 € HT
/ 250 unités
46,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.