Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTRLD6X25EFA4, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 25 mm | Norme: NFE 25129
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VMTRL6X25A4
Spartex :VMTRLD6X25EFA4
Rubix :U600-8306126
Fabricant :2512946 25
EAN :4043377336538


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | NFE 25129 |
Détails articles : VIS POELIER TRL 6X25 A4 EF NFE 25-129 TRL INOX A4 FENDUE
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente A4 6X25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | NFE 25129 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Finition | inox |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,34 € HT
/ 200 unités
205,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
25 mm