Vis de réglage Spartex STHC5X6BTPNTO12BR, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 914
Vis STHC - vis sans tête hexagonale creuse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :STHC5X6BTPNTO12BR
Rubix :V600-8203501
Fabricant :882498
EAN :3660757267599


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | acier |
Documents
Détails articles : VIS MET 5X6 BR STHC BOUT PNTO EF45H DIN914 914BRUT506
vis sthc - vis sans tête hexagonale creuse bout pointeau 45H din 914
5X6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | acier |
| Norme | din 914 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | 45h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,86 € HT
/ 200 unités
23,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h