Vis de réglage Spartex VSTHCPT2X16EFA2, Diamètre de filetage: 2 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPT2X16EFA2
Rubix :U600-8291049
Fabricant :402722 16
EAN :4043377070678
VIS STHC BT PNTO 2X16 ISO4027 EF 12H INOX A2 402722 16

Résumé technique

Diamètre de filetage2 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 2X16 ISO4027 EF 12H INOX A2 402722 16


Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 2X16 sw0,9

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
329,05 € HT
/ 500 unités
394,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

2 mm

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.