Vis de réglage Spartex VSTFPT2,5X4EFA1, Diamètre de filetage: 2.5 mm | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 553

Vis sans tête fendues avec pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTFPT2,5X4EFA1
Rubix :U600-8293042
Fabricant :0553225 4
EAN :4043377042910
VIS SS T FDU 2,5X4 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A1 0553225 4
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage2,5 mm
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS SS T FDU 2,5X4 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A1 0553225 4


Vis sans tête fendues avec pointe A1 2,5X4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,5 mm
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
NormeDIN 553
Type d'empreinteà fentes (sl)
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA1
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
82,64 € HT
/ 200 unités
99,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

2,5 mm

Longueur

4 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.