Vis de réglage Spartex VSTHCC12X20EFA2, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC12X20EFA2
Rubix :U600-8292389
Fabricant :4029212 20
EAN :4043377075024
VIS STHC BT CUV 12X20 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029212 20

Résumé technique

Diamètre de filetage12 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 12X20 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029212 20


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 12X20 sw6

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage12 mm
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
57,45 € HT
/ 100 unités
68,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

12 mm

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.