Vis de réglage Spartex VSTFPT8X50EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 553
Vis sans tête fendues avec pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFPT8X50EFA2
Rubix :U600-8292842
Fabricant :055328 50
EAN :4043377043436


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T FDU 8X50 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A2 055328 50
Vis sans tête fendues avec pointe A2 8X50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 553 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,42 € HT
/ 100 unités
280,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
8 mm
Longueur
50 mm