Vis de réglage Spartex VSTFP8X20EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 551
Vis sans tête fendues à bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFP8X20EFA4
Rubix :U600-8293330
Fabricant :055148 20
EAN :4043377042507


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T FDU 8X20 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A4 055148 20
Vis sans tête fendues à bout plat A4 8X20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 551 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,13 € HT
/ 100 unités
183,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
8 mm
Longueur
20 mm