Vis de réglage Spartex VMHFDU4X10EFA1, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 465
Vis moletées fendues, forme haute
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMHFDU4X10EFA1
Rubix :U600-8303765
Fabricant :046524 10
EAN :4043377039194


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS MOLETEE FDU 4X10 EF DIN 465 FORME HAUTE INOX A1 046524 10
Vis moletées fendues, forme haute A1 4X10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 465 |
| Type d'empreinte | moleté à fente |
| Surface de filetage | totale |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,99 € HT
/ 50 unités
197,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours