Vis de réglage Spartex VSTFPL4X30EFA1, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 427
Vis sans tête fendues à bout plat,filetage partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFPL4X30EFA1
Rubix :U600-8293220
Fabricant :042724 30
EAN :4043377031778


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : VIS SS T FDU 4X30 DIN 427 EF INOX A1 042724 30
Vis sans tête fendues à bout plat,filetage partiel A1 4X30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Norme | din 427 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout plat |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,62 € HT
/ 200 unités
229,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm