Vis de réglage Spartex VST2D10X45EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 835
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 2d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VST2D10X45EFA2
Rubix :U600-8296009
Fabricant :0835210 45
EAN :4043377054043


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 2D 10X45 DIN 835 EF INOX A2 0835210 45
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 2d A2 10X45
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 835 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | tige filetée double extrémité (double end stud) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
507,73 € HT
/ 100 unités
609,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm