Vis de réglage Spartex VSTHCPL16X55EFA4, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPL16X55EFA4
Rubix :U600-8291917
Fabricant :4026416 55
EAN :4043377353900
VIS STHC BT PLAT 16X55 ISO4026 EF12H INOX A4 4026416 55
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage16 mm
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 16X55 ISO4026 EF12H INOX A4 4026416 55


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A4 16X55 sw8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage16 mm
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout conique
371,25 € HT
/ 50 unités
445,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

16 mm

Longueur

55 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.