Vis de réglage Spartex VSTHCC5X4EFA2, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC5X4EFA2
Rubix :U600-8292128
Fabricant :402925 4
EAN :4043377075925
VIS STHC BT CUV 5X4 ISO4029 EF 12H INOX A2 402925 4

Résumé technique

Diamètre de filetage5 mm
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 5X4 ISO4029 EF 12H INOX A2 402925 4


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 5X4 sw2,5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
31,25 € HT
/ 500 unités
37,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

5 mm

Longueur

4 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.