Vis de réglage Spartex VSTFPT2,5X5EFA2, Diamètre de filetage: 2.5 mm | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 553

Vis sans tête fendues avec pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTFPT2,5X5EFA2
Rubix :U600-8293038
Fabricant :0553225 5
EAN :4043377042927
VIS SS T FDU 2,5X5 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A2 0553225 5

Résumé technique

Diamètre de filetage2,5 mm
Longueur5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS SS T FDU 2,5X5 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A2 0553225 5


Vis sans tête fendues avec pointe A2 2,5X5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,5 mm
Longueur5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
NormeDIN 553
Type d'empreinteà fentes (sl)
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA1
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
86,74 € HT
/ 200 unités
104,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

2,5 mm

Longueur

5 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.