Vis de réglage Spartex VSTHCPT6X55EFA2, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPT6X55EFA2
Rubix :U600-8290897
Fabricant :402726 55
EAN :4043377354730
VIS STHC BT PNTO 6X55 ISO4027 EF 12H INOX A2 402726 55

Résumé technique

Diamètre de filetage6 mm
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 6X55 ISO4027 EF 12H INOX A2 402726 55


Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 6X55 sw3

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
129,90 € HT
/ 200 unités
155,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

6 mm

Longueur

55 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.