Vis de réglage Spartex GOUJ1-6X35EFA2, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-6X35EFA2
Rubix :U600-8281806
Fabricant :093826 35
EAN :4043377102591


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1D 6X35 EF DIN 938 INOX A2 093826 35
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A2 6X35
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,42 € HT
/ 200 unités
312,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
6 mm
Longueur
35 mm