Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-20X70EFA4, Diamètre de filetage: 20 mm | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-20X70EFA4
Rubix :U600-8282324
Fabricant :0939420 70
EAN :4043377107626


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 20X70 EF DIN 939 INOX A4 0939420 70
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A4 20X70
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 939 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 294,62 € HT
/ 50 unités
1 553,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm