Vis de réglage Spartex VSTFPL5X16EFA1, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 427
Vis sans tête fendues à bout plat,filetage partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFPL5X16EFA1
Rubix :U600-8293194
Fabricant :042725 16
EAN :4043377031839


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS SS T FDU 5X16 DIN 427 EF INOX A1 042725 16
Vis sans tête fendues à bout plat,filetage partiel A1 5X16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 427 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout plat |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,56 € HT
/ 200 unités
172,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm