Vis de réglage Spartex VSTHCPL8X25EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :STHCPLA8X25EFA2
Spartex :VSTHCPL8X25EFA2
Rubix :U600-8306414
Fabricant :402628 25
EAN :4043377069085
VIS STHC BT PLAT 8X25 ISO4026 EF12H INOX A2 402628 25

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 8X25 ISO4026 EF12H INOX A2 402628 25


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 8X25 sw4

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout conique
66,36 € HT
/ 200 unités
79,63 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.