Vis de réglage Spartex VSTHCC5X5EFA2, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCC5X5EFA2
Rubix :U600-8306104
Fabricant :402925 5
EAN :4043377075949


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 5 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS STHC BT CUV 5X5 ISO4029 EF 12H INOX A2 402925 5
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 5X5 sw2,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 5 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 916 / iso 4029 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout cuvette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,50 € HT
/ 500 unités
27,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
5 mm
Longueur
5 mm