Vis de réglage Spartex VSTHCPT8X60EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPT8X60EFA2
Rubix :U600-8290858
Fabricant :402728 60
EAN :4043377071538


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 8X60 ISO4027 EF 12H INOX A2 402728 60
Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 8X60 sw4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,20 € HT
/ 200 unités
302,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
8 mm
Longueur
60 mm