Vis de réglage Spartex VSTFC4X16EFA2, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 438
Vis sans tête fendues à bout cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFC4X16EFA2
Rubix :U600-8294264
Fabricant :043824 16
EAN :4043377033925


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T FDU CUV 4X16 DIN 438 EF INOX A2 043824 16
Vis sans tête fendues à bout cuvette A2 4X16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 438 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout cuvette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,20 € HT
/ 200 unités
155,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours