Vis de réglage Spartex VSTHCPT8X8EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPT8X8EFA4
Rubix :U600-8290851
Fabricant :402748 8
EAN :4043377072580


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 8X8 ISO4027 EF 12H INOX A4 402748 8
Vis sans tête à six pans creux à pointe A4 8X8 sw4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,96 € HT
/ 200 unités
49,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
8 mm
Longueur
8 mm