Vis de réglage Spartex VMHFDU5X12EFA1, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 465
Vis moletées fendues, forme haute
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMHFDU5X12EFA1
Rubix :U600-8303757
Fabricant :046525 12
EAN :4043377039279


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS MOLETEE FDU 5X12 EF DIN 465 FORME HAUTE INOX A1 046525 12
Vis moletées fendues, forme haute A1 5X12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 465 |
| Type d'empreinte | moleté à fente |
| Surface de filetage | totale |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,13 € HT
/ 25 unités
144,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours