Vis de réglage Spartex VSTFPT12X25EFA4, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 553

Vis sans tête fendues avec pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTFPT12X25EFA4
Rubix :U600-8293063
Fabricant :0553412 25
EAN :4043377043573
VIS SS T FDU 12X25 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A4 0553412 25
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage12 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS SS T FDU 12X25 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A4 0553412 25


Vis sans tête fendues avec pointe A4 12X25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage12 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 553
Type d'empreinteà fentes (sl)
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
158,49 € HT
/ 50 unités
190,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

12 mm

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.