Vis de réglage Spartex VSTHCPL16X40EFA2, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026
Vis sans tête à six pans creux et bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPL16X40EFA2
Rubix :U600-8291930
Fabricant :4026216 40
EAN :4043377068118


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT PLAT 16X40 ISO4026 EF12H INOX A2 4026216 40
Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 16X40 sw8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,70 € HT
/ 50 unités
164,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
16 mm
Longueur
40 mm