Vis de réglage Spartex VMB3X10EFA1, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 653
Vis moletées, forme basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMB3X10EFA1
Rubix :U600-8303859
Fabricant :065323 10
EAN :4043377050472


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : VIS MOLETEE 3X10 EF DIN 653 FORME BASSE INOX A1 065323 10
Vis moletées, forme basse A1 3X10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Norme | din 653 |
| Type d'empreinte | moleté |
| Surface de filetage | totale |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,95 € HT
/ 50 unités
112,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours