Vis de réglage Spartex VSTHCPL10X45EFA4, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPL10X45EFA4
Rubix :U600-8292009
Fabricant :4026410 45
EAN :4043377069276
VIS STHC BT PLAT 10X45 ISO4026 EF12H INOX A4 4026410 45
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 10X45 ISO4026 EF12H INOX A4 4026410 45


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A4 10X45 sw5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout conique
177,60 € HT
/ 100 unités
213,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

10 mm

Longueur

45 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.