Vis de réglage Spartex VST2D6X16EFA2, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 835
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 2d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VST2D6X16EFA2
Rubix :U600-8295638
Fabricant :083526 16
EAN :4043377055071


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 2D 6X16 DIN 835 EF INOX A2 083526 16
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 2d A2 6X16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 835 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté double extrémité (engagement 2 x diamètre, din 835) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,04 € HT
/ 200 unités
309,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm