Vis de réglage Spartex GOUJ1-8X90EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-8X90EFA4
Rubix :U600-8281743
Fabricant :093848 90
EAN :4043377104540


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1D 8X90 EF DIN 938 INOX A4 093848 90
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A4 8X90
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté (tige filetée sans tête) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 054,28 € HT
/ 200 unités
1 265,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
8 mm
Longueur
90 mm