Vis de réglage Spartex VSTHCC4X6EFA2ISO, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :STHC4X6BTCUVA2
Spartex :VSTHCC4X6EFA2ISO
Rubix :U600-8292152
Fabricant :402924 6
EAN :4043377075826


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT CUV 4X6 ISO4029 EF 12H INOX A2
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 4X6 sw2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout cuvette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,00 € HT
/ 500 unités
19,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
4 mm
Longueur
6 mm