Vis de réglage Spartex VMHFDU3X6EFA1, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 465
Vis moletées fendues, forme haute
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMHFDU3X6EFA1
Rubix :U600-8303767
Fabricant :046523 6
EAN :4043377039170


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS MOLETEE FDU 3X6 EF DIN 465 FORME HAUTE INOX A1 046523 6
Vis moletées fendues, forme haute A1 3X6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 465 |
| Type d'empreinte | moleté à fente |
| Surface de filetage | totale |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,26 € HT
/ 50 unités
149,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours